PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31020 UNIT COMPLETA CON SCATOLA SELETTORE A C - ES AC31020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851222689
Artikelnummer
PZZES AC31020
Herstellernummer
ES AC31020
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen:
22 mm


