PIZZATO ELETTRICA - PZZES 33002 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH - ES 33002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851388316
Artikelnummer
PZZES 33002
Herstellernummer
ES 33002
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen:
22 mm


