Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZES 32002 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH - ES 32002

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZES 32002 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851384141

Artikelnummer

PZZES 32002

Herstellernummer

ES 32002

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Scatole per settore automazione, coperchio grigio.