Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZES 32000 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH - ES 32000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851208881

Artikelnummer

PZZES 32000

Herstellernummer

ES 32000

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Scatole per settore automazione, coperchio grigio.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie