PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3DM04K7-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 3DM04K7-D119
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 4700 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Schutzart (IP) - IP67
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851274244
Artikelnummer
PZZE6 3DM04K7-D119
Herstellernummer
E6 3DM04K7-D119
Hersteller
PZZ
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67
Lochdurchmesser:
22 mm


