Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM047K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM047K-D111

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM047K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 47000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851273414

Artikelnummer

PZZE6 1DM047K-D111

Herstellernummer

E6 1DM047K-D111

Hersteller

PZZ

Widerstand:

47000 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67

Potenziometro serie E6. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Resistenza: 47 kohm. Ghiera: Nero. Terminali: A molla, PUSH-IN.