PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM02K2-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM02K2-D119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2200 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Schutzart (IP) - IP67
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851251627
Artikelnummer
PZZE6 1DM02K2-D119
Herstellernummer
E6 1DM02K2-D119
Hersteller
PZZ
Widerstand:
2200 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67
Lochdurchmesser:
22 mm


