Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM022K-D319 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM022K-D319

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM022K-D319 POTENZIOMETRO SERIE E6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 22000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

EAN

8018851487057

Artikelnummer

PZZE6 1DM022K-D319

Herstellernummer

E6 1DM022K-D319

Hersteller

PZZ

Widerstand:

22000 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67

Potenziometro serie E6 Pizzato con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653