PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP7A2V1 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LP7A2V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - nein
Fassung - ohne
Packung
5 ST
EAN
8018851268885
Artikelnummer
PZZE2 LP7A2V1
Herstellernummer
E2 LP7A2V1
Hersteller
PZZ
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung


