PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP4A3V1 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LP4A3V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851213793
Artikelnummer
PZZE2 LP4A3V1
Herstellernummer
E2 LP4A3V1
Hersteller
PZZ
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt
Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie


