Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1L3V1 UNIT LED LAMPEGGIANTE - E2 LP1L3V1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1L3V1 UNIT LED LAMPEGGIANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8018851309854

Artikelnummer

PZZE2 LP1L3V1

Herstellernummer

E2 LP1L3V1

Hersteller

PZZ

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Unit? LED lampeggiante, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Rosso, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce lampeggiante.