Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1L3M1 UNIT LED LAMPEGGIANTE - E2 LP1L3M1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1L3M1 UNIT LED LAMPEGGIANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - nein

  • Fassung - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

8018851487163

Artikelnummer

PZZE2 LP1L3M1

Herstellernummer

E2 LP1L3M1

Hersteller

PZZ

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

nein

Fassung:

ohne

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Unit? LED lampeggiante, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Rosso, Tipo di connessione: A molla PUSH-IN, Tipologia di indicazione: Luce lampeggiante, Grado di protezione: IP20 con connessione a vite.