PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1A4V1 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LP1A4V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - nein
Fassung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851213731
Artikelnummer
PZZE2 LP1A4V1
Herstellernummer
E2 LP1A4V1
Hersteller
PZZ
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Befestigungsart:
Frontbefestigung