Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LF1A6M1 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LF1A6M1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LF1A6M1 UNIT LED SERIE EROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Bodenbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8018851487309

Artikelnummer

PZZE2 LF1A6M1

Herstellernummer

E2 LF1A6M1

Hersteller

PZZ

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A fondo scatola, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Blu, Tipo di connessione: A molla PUSH-IN, Tipologia di indicazione: Luce fissa, Grado di protezione: IP20 con connessione a vite.