Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2203 UNIT COMPLETA CON SELETTORE A 4 POSIZION - E2 AC-DXBC2203

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2203 UNIT COMPLETA CON SELETTORE A 4 POSIZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Versorgungsspannung:

12...30 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Unità completa con selettore a 4 posizioni, base d'aggancio e contatti. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: Selettore a 4 posizioni nero con marcatura. Base di aggancio per unità di contatto. 2 unità di contatto 1NO+1NC