PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2000 UNIT COMPLETA CON PULSANTE QUADRUPLO BA - E2 AC-DXBC2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851289910
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC2000
Herstellernummer
E2 AC-DXBC2000
Hersteller
PZZ
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0


