Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1405 UNIT COMPLETA CON SELETTORE BASE D AGGA - E2 AC-DXBC1405

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1405 UNIT COMPLETA CON SELETTORE  BASE D AGGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851201103

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC1405

Herstellernummer

E2 AC-DXBC1405

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Versorgungsspannung:

12...30 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

E2 AC-DXBC1405. Unità completa con selettore, base d'aggancio e contatti. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1SE13ACE11AB: Selettore a leva corta a tre posizioni nero con marcatura. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (2x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento