Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1204 UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO BASE D - E2 AC-DXBC1204

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1204 UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO BASE D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851200298

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC1204

Herstellernummer

E2 AC-DXBC1204

Hersteller

PZZ

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Unit? completa con pulsante opaco, base di aggancio e contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PU2R1210: Pulsante ad impulso rasato nero; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contattoE2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello, 1 NO scatto lento.