Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1002 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA - E2 AC-DXBC1002

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1002 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851201004

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC1002

Herstellernummer

E2 AC-DXBC1002

Hersteller

PZZ

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Lochdurchmesser:

22 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Unità completa con pulsante d'emergenza, base d'aggancio e contatti. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1PERZ4531: Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio perunità E2 CP e unità LED E2 LP. (2x) E2 CP01G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento