Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0801 UNIT COMPLETA CON PULSANTE TRIPLO BASE - E2 AC-DXBC0801

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0801 UNIT COMPLETA CON PULSANTE TRIPLO BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851200892

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC0801

Herstellernummer

E2 AC-DXBC0801

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Unit? completa con pulsante triplo, base di aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PTRS1AAAY: Pulsante triplo inferiore rasato con marcatura; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (2x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento.