PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0602 UNIT COMPLETA CON PULSANTE DOPPIO BASE - E2 AC-DXBC0602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Lochdurchmesser - 22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851200984
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC0602
Herstellernummer
E2 AC-DXBC0602
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1


