Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0200 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B - E2 AC-DXBC0200

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0200 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO  B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851201219

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC0200

Herstellernummer

E2 AC-DXBC0200

Hersteller

PZZ

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22 mm

Unità completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1ILA210: Indicatore luminoso serie E2, lente colore bianco. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 LP1A2V1: Unità LED a pannello, LED bianco