PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3MA14BZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 3MA14BZ91
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 55 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP67
Mit Frontring - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851415753
Artikelnummer
PZZE2 3MA14BZ91
Herstellernummer
E2 3MA14BZ91
Hersteller
PZZ
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
55 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom


