Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL12AVD89AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 1SL12AVD89AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - orange

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - orange

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie E2

EAN

8018851214318

Artikelnummer

PZZE2 1SL12AVD89AB

Herstellernummer

E2 1SL12AVD89AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

orange

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

orange

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Höhe der Öffnung:

24 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore luminoso a leva corta a due posizioni arancio con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Arancio, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.