Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA22FZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 1MA22FZ91

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA22FZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 45 mm

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851403187

Artikelnummer

PZZE2 1MA22FZ91

Herstellernummer

E2 1MA22FZ91

Hersteller

PZZ

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

45 mm

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Manipolatore linea EROUND, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Altezza ribassata (45 mm), Funzioni: SINISTRA impulso; DESTRA impulso, Blocco: Senza blocco.