PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA14BZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 1MA14BZ91

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Joysticklänge - 55 mm
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Mit Frontring - ja
Werkstoff des Frontrings - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018851403842
Artikelnummer
PZZE2 1MA14BZ91
Herstellernummer
E2 1MA14BZ91
Hersteller
PZZ
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
55 mm
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP67


