PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA12FA91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 1MA12FA91

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 55 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP67
Mit Frontring - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851403170
Artikelnummer
PZZE2 1MA12FA91
Herstellernummer
E2 1MA12FA91
Hersteller
PZZ
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
55 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom


