PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP311M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA - CS MP311M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Mit Starteingang - ja
Mit Rückführkreis - ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
ja
Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 20, Ingressi per segnali analogici tipo C: 2, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 4PNP, Uscite di segnalazione tipo O: 4.


