Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP310M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA - CS MP310M0

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP310M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit Starteingang - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851397868

Artikelnummer

PZZCS MP310M0

Herstellernummer

CS MP310M0

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 8, Ingressi digitali disaccopiati tipo J: 8, Ingressi per segnali in frequenza tipo F: 8, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 4PNP, Uscite di segnalazione tipo O: 4.