PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP306M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA - CS MP306M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Mit Starteingang - ja
Mit Rückführkreis - ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
EAN
8018851276439
Artikelnummer
PZZCS MP306M0
Herstellernummer
CS MP306M0
Hersteller
PZZ
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
ja


