Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP305M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA - CS MP305M0

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP305M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit Starteingang - ja

  • Mit Rückführkreis - ja

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851263538

Artikelnummer

PZZCS MP305M0

Herstellernummer

CS MP305M0

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 24, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 4PNP, Uscite di segnalazione tipo O: 12.