Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MF202M0-P4 MODULO MULTIFUNZIONE PRE PROGRAMMATO FI - CS MF202M0-P4

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MF202M0-P4 MODULO MULTIFUNZIONE PRE PROGRAMMATO FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit Starteingang - ja

  • Mit Rückführkreis - ja

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851223273

Artikelnummer

PZZCS MF202M0-P4

Herstellernummer

CS MF202M0-P4

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo multifunzione pre-programmato, fino a SIL 3, PL e e Categoria 4 - serie Gemnis, Alimentazione: 24 Vdc, Funzioni: Controllo 6 ripari in AND (contatti 1NC+1NO), 1 arresto di emergenza, start automatico o manuale controllato, Uscite: 4 uscite PNP di sicurezza e 4 uscite PNP di segnalazione.