PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MF201M0-P1 MODULO MULTIFUNZIONE PRE PROGRAMMATO FI - CS MF201M0-P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Mit Starteingang - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851214752
Artikelnummer
PZZCS MF201M0-P1
Herstellernummer
CS MF201M0-P1
Hersteller
PZZ
Ausführung:
Grundgerät
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja


