Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS ME-03XU24 MODULO DI ESPANSIONE 3NO 1NC - CS ME-03XU24

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS ME-03XU24 MODULO DI ESPANSIONE 3NO 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • SIL nach IEC 61508 - 3

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851285592

Artikelnummer

PZZCS ME-03XU24

Herstellernummer

CS ME-03XU24

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

3

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di espansione 3NO+1NC, Funzioni: Modulo di espansione, uscite 3NO+1NC di retroazione (CS ME-03), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a molla (3), Alimentazione: 24 Vdc.