PIZZATO ELETTRICA - PZZCS ME-01V024 MODULO DI ESPANSIONE 5NO 1NC - CS ME-01V024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
SIL nach IEC 61508 - 3
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851085789
Artikelnummer
PZZCS ME-01V024
Herstellernummer
CS ME-01V024
Hersteller
PZZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
SIL nach IEC 61508:
3
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja


