PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-51VU24 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1 - CS FS-51VU24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level d
SIL nach IEC 61508 - 2
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851165207
Artikelnummer
PZZCS FS-51VU24
Herstellernummer
CS FS-51VU24
Hersteller
PZZ
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
SIL nach IEC 61508:
2
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja


