Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-32XU24 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1 - CS FS-32XU24

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-32XU24 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851400957

Artikelnummer

PZZCS FS-32XU24

Herstellernummer

CS FS-32XU24

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

SIL nach IEC 61508:

2

Mit Zulassung nach UL:

ja

Moduli di sicurezza Pizzato a singola funzione con temporizzatore di sicurezza