Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-23V120 Modulo temporizzatore di sicurezza 1NO 1 - CS FS-23V120

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-23V120 Modulo temporizzatore di sicurezza 1NO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851316777

Artikelnummer

PZZCS FS-23V120

Herstellernummer

CS FS-23V120

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

SIL nach IEC 61508:

2

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo temporizzatore di sicurezza 1NO+1NC+1CO, categoria 3, Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, Categoria 3, PL d, SIL 2, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione (CS FS-2), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .