Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-21VU24 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1 - CS FS-21VU24

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-21VU24 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level d

  • SIL nach IEC 61508 - 2

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851174766

Artikelnummer

PZZCS FS-21VU24

Herstellernummer

CS FS-21VU24

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

SIL nach IEC 61508:

2

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo temporizzatore di sicurezza 1NO+1NC+1CO, categoria 3, Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, Categoria 3, PL d, SIL 2, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione (CS FS-2), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vdc.