Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-11V024 MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPORIZZAT - CS FS-11V024

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-11V024 MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC  TEMPORIZZAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

Moduli di sicurezza Pizzato a singola funzione con temporizzatore di sicurezza