Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-10V024-TF1 MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPORIZZAT - CS FS-10V024-TF1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-10V024-TF1 MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPORIZZAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • SIL nach IEC 61508 - 3

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851221149

Artikelnummer

PZZCS FS-10V024-TF1

Herstellernummer

CS FS-10V024-TF1

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

3

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza 1NO+2NC, temporizzato all'eccitazione, Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.