Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS DM-01M120 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIMANUAL - CS DM-01M120

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS DM-01M120 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIMANUAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851086205

Artikelnummer

PZZCS DM-01M120

Herstellernummer

CS DM-01M120

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III C, 3NO+1NC, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIC conforme EN ISO 13851, uscite 3NO+1NC, Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (4), Alimentazione: 120 Vac .