Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AT-33M024 MODULO DI SICUREZZA 2NO ISTANTANEI 1NO - CS AT-33M024

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AT-33M024 MODULO DI SICUREZZA 2NO ISTANTANEI 1NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851262548

Artikelnummer

PZZCS AT-33M024

Herstellernummer

CS AT-33M024

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza 2NO istantanei + 1NO ritardati, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 3/4, uscite (2NO)+(1NO ritardate alla diseccitazione), (CS AT-3), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (4), Alimentazione: 24 Vac/dc.