PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AT-04V024 MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTANTANEI - CS AT-04V024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851074486
Artikelnummer
PZZCS AT-04V024
Herstellernummer
CS AT-04V024
Hersteller
PZZ
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja


