Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AT-00V120-TF1 MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTANTANEI - CS AT-00V120-TF1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AT-00V120-TF1 MODULO DI SICUREZZA  2NO 1NC  ISTANTANEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851294679

Artikelnummer

PZZCS AT-00V120-TF1

Herstellernummer

CS AT-00V120-TF1

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza (2NO+1NC) istantanei + 2NO ritardati, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4/3, uscite (2NO+1NC)+(2NO ritardate alla diseccitazione), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .