Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-51M024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 4 - CS AR-51M024

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-51M024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851236143

Artikelnummer

PZZCS AR-51M024

Herstellernummer

CS AR-51M024

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza 2NO, categoria 4, Funzioni: Controllo bordi e tappeti di sicurezza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 2NO (CS AR-51), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (4), Alimentazione: 24 Vac/dc.