Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-40V024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 2 - CS AR-40V024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level d

  • SIL nach IEC 61508 - 2

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851103773

Artikelnummer

PZZCS AR-40V024

Herstellernummer

CS AR-40V024

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

SIL nach IEC 61508:

2

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza 2NO, categoria 2, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 2, PL d, SIL 2, uscite 2NO (CS AR-40), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie