Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-21V230 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 3 - CS AR-21V230

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-21V230 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851086090

Artikelnummer

PZZCS AR-21V230

Herstellernummer

CS AR-21V230

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza 2NO, categoria 3, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 3, PL e, SIL 3, uscite 2NO (CS AR-21), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 230 Vac .