Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-20X024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 3 - CS AR-20X024

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-20X024 MODULO DI SICUREZZA 2NO  CATEGORIA 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851086052

Artikelnummer

PZZCS AR-20X024

Herstellernummer

CS AR-20X024

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

Moduli di sicurezza Pizzato a singola funzione con controllo ripari e arresti emergenza