Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-08XU12 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 4 - CS AR-08XU12

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-08XU12 MODULO DI SICUREZZA 2NO  CATEGORIA 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851381515

Artikelnummer

PZZCS AR-08XU12

Herstellernummer

CS AR-08XU12

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza 2NO, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 2NO (CS AR-08), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a molla (4), Alimentazione: 12 Vdc.